Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Kamera Attrappe DC 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Kamera Attrappe DC 400
Olympia Kamera Attrappe DC 400
Artikel-Nr.:
     832-270846
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5925
EAN/GTIN:
     4030152059256
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Verwendung: Innen und geschützer Außenbereich Blinkende LED für Bertriebssimulation Schwenkbar in zwei Richtungen IR-LED-Nachbildungen Wandmontage Betrieb mit 2 AA Batteries (nicht im Lieferumfang) Abmessungen (HxBxT):21 x 8 x 17 mm Gewicht 235 g Lieferumfang: 1 Kamera-Dummy
Weitere Informationen:
weight:
0.340 kg
height:
0.213 m
width:
0.095 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, Security
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,74*
€ 12,43*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 8,75*
€ 12,44*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 9,03*
€ 12,87*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 9,01*
Zubehör
Olympia
5951
ab € 9,64*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.