Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff mit Schloss FGS 100 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fenstergriff mit Schloss FGS 100 weiß
Fenstergriff mit Schloss FGS 100 weiß
Fenstergriff mit Schloss FGS 100 weiß
Fenstergriff mit Schloss FGS 100 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5985
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5985
EAN/GTIN:
     4030152059850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
  • Sicherheitsfenstergriff
  • Abschließbares Schloss
  • Aluminium
  • 2 Schlüssel jeweils inklusive
  • Als Kindersicherung geeignet
  • Für Balkontüren geeignet
  • Verdeckte Verschraubung
  • Abschließbar in geschlossener Stellung
  • Geeignet für Links- und Rechtsanschlag
  • Farben: silber und weiß
  • Schraubenabstand: ca. 43mm
Weitere Informationen:
Breite:
29.5 mm
Bruttogewicht:
0.258 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
weiß
Höhe:
64.5 mm
Marke:
Olympia
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1x FGS100, 2x M5 Schrauben, Bedienungsanleitung
Tiefe:
57.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterriegel, Fensterschloss, Riegelschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,27*
€ 6,78*
ab € 4,15*
€ 6,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,57*
Lager 467
89
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 6,83*
1 Tag
93
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
6119
ab € 13,43*
Zubehör
Olympia
7051
ab € 13,40*
Zubehör
Olympia
7053
ab € 16,71*
Zubehör
Olympia
5986
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.