Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olymp 5985 Fenstergriff abschließbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q430442
Hersteller:
     Olymp
Herst.-Nr.:
     5985
EAN/GTIN:
     4030152059850
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff

Features:
Sicherheitsfenstergriff
Abschließbares Schloss
2 Schlüssel inkl.
Lieferumfang:
FGS100 weiß + 2 x M5 Schrauben + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
64.5 mm
Länge:
29.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
57.5 mm
Gewicht:
210 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Fenstergriff abschließbar
Weitere Suchbegriffe: Olymp, FGS 100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,29*
€ 6,78*
ab € 4,16*
€ 6,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,60*
9 Tage
89
€ 5,87*
ab € 4,53*
€ 6,85*
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
6119
ab € 13,42*
Zubehör
Olympia
7051
ab € 13,40*
Zubehör
Olympia
7053
ab € 16,70*
Zubehör
Olympia
5986
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.