Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkette TK 10 200mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türkette TK 10 200mm verchromt
Türkette TK 10 200mm verchromt
Türkette TK 10 200mm verchromt
Türkette TK 10 200mm verchromt
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5987
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5987
EAN/GTIN:
     4030152059874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
türketten
  • Türkette zur Absicherung von Haus-, Wohnungs- und Kellertüren
  • Türkette mit Gummiummantelung vermeidet Kratzer und Beschädigungen an der Tür
  • Kettenlänge von 200 mm
  • Material aus Edelstahl
  • Oberfläche satiniert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.28 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
verchromt
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1x Türkette, 7x Schrauben, 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Einbruchsicherung, Türkette, Türriegel, Türsicherung, Türsperre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,90*
€ 8,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,39*
€ 9,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5970
ab € 7,97*
Zubehör
Olympia
7044
ab € 7,22*
Zubehör
Olympia
7055
ab € 21,88*
Zubehör
Olympia
5979
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.