Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder für Alarmsysteme (neues Design) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wassermelder für Alarmsysteme (neues Design) weiß
Wassermelder für Alarmsysteme (neues Design) weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6105
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     4030152061051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
  • Zur Sicherung von Zuläufen und Abflüssen sowie Überläufen, wie z. B. an Badewannen, Waschmaschinen, Heizkesseln, Wasserspeichern, etc. oder überflutungsgefährdeten Räumen
  • Non-Oxide Probe Sensortechnik
  • Wandmontage für Funk- und Wassersensormodul
  • Spritzwasserschutz für Wassersensormodul
  • Batteriebetrieb (2 x AAA-Zelle, im Lieferumfang enthalten)
  • Warnung an der Basis bei niedrigem Batterieladezustand
  • Montagematerial im Lieferumfang
  • Kabellänge zum Sensor ca. 30cm
  • für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.115 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Erkennungsmethode:
Non-Oxide Probe Sensortechnik
Farbe:
weiß
Höhe:
27 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1x Wassermelder inkl. Batterien 2 x 1,5V AAA
Tiefe:
18 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,48*
€ 20,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,83*
€ 21,05*
€ 6,78*
ab € 15,48*
€ 21,91*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,72*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 30,57*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.