Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türzusatzschloss RS 50R mit Sperrbügel edelstahlfarbend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türzusatzschloss RS 50R mit Sperrbügel edelstahlfarbend
Türzusatzschloss RS 50R mit Sperrbügel edelstahlfarbend
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM7049
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     7049
EAN/GTIN:
     4030152070497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
sperrbügelschloss
  • Für nach innen öffnende Türen
  • Mit Drehknauf innen
  • Links und Rechts verwendbar
  • Riegel: Massiv, 2 Tourig (ab Dornmaß: 60mm)
  • Vorgerichtet für Profil-Außenzylinder* *(Außenzylinder im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Breite:
128 mm
Bruttogewicht:
1.1730 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
edelstahlfarbend
Höhe:
65 mm
Marke:
Olympia
Material:
Metall
Packungsinhalt:
RS 50R, 3x Schlüssel, Montageanleitung, Montagematerial
Tiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchsicherung, Türriegel, Türschloss, Türsicherung, Türsperre, Zusatzschloss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,54*
€ 46,55*
€ 6,78*
ab € 37,39*
€ 49,62*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,92*
€ 53,18*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 48,24*
€ 65,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
7046
ab € 22,13*
Zubehör
Olympia
7048
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.