Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM947730570 Herst.-Nr.: 947730570 EAN/GTIN: 4030152947638 |
| | |
|
| | |
| - Gemischtwertzähler
- zählt unsortierte Banknoten
- Stück-Zähl-Modus, Sortiermodus
- Zählt folgende Währungen: Euro, TL, SEK, US$ (nur Anzahl)
- Reportfunktion mit Detailauflistung der gezählten Banknoten
- Untersucht folgende Merkmale (Sensoren): IR, MG, MT, 2D, CIS
- Erkennt den Euro-Falschgeldsatz zu 100%
- Sehr leise bei der Zählung
- Automatischer Start
- Zählgeschwindigkeit: 1.000 Noten/Minute
- Zählstopp von 1 - 999 programmierbar
- Additionsfunktion, Doppelte-, Halbe- Kettenerkennung
- Eingabefach: 100 alte oder 200 neue Noten
- Ausgabefach: 200 Noten
- Anschluss für externes Display
- Innovatives LCD-Display
- Einfaches Programmupdate per MicroSD Karte
- Optionales Zubehör: Drucker, externes Display
- Spannungsversorgung: 230V, 50 Hz, 50 Watt
Weitere Informationen: | | Breite: | 325 mm | Bruttogewicht: | 5 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 154 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 244 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, falschgelddetektor, Banknotenzähler, geldscheinzähler, Geldscheinzählgerät, Scheinzähler, Scheinzählgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 256,60* | € 294,89* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 257,91* | € 295,35* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,48* | € 339,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 319,77* | € 363,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,13* | € 428,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|