Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Easy A4 Karton 7 Fächer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe Easy A4 Karton 7 Fächer rot
Ordnungsmappe Easy A4 Karton 7 Fächer rot
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN24061-01
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24061-01
EAN/GTIN:
     4013951003491
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Ordnungsmappe EASY
  • mit buntem Griffregister und Aufdruck 1-7 auf dem Deckel
  • mit 2 Eckspanngummis zu Verschließen
  • Material: Pressspan (Pressspankarton)
  • für Format A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
7
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.174 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
rot
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Papiergewicht:
265 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner karton a4 farbig sortiert, eckspanner a4, eckspanner karton, 15012627, 24061, Eckspanner-Fächermappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerFächermappe, EckspannerOrdnungsmappe, Fächerbox, Gummizug, Gummizug-Fächermappe, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugFächermappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ord, Ordnungs, OrdnungsMappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,93*
1
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 3,03*
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 3,30*
3 Tage
207
1
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,57*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400002020
ab € 5,01*
Ähnlich
Leitz
39070025
ab € 6,35*
Ähnlich
Pagna
24061-12
ab € 2,00*
Ähnlich
Pagna
40058-01
ab € 1,63*
Ähnlich
Pagna
24061-02
ab € 1,71*
Ähnlich
Pagna
24061-03
ab € 1,70*
Ähnlich
Pagna
24061-05
ab € 1,71*
Ähnlich
Pagna
24061-00
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.