Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Easy Ordnungsmappe 24061-01 DIN A4 Karton Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504642
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504642
Artikel-Nr.:
     94QG7-504642
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24061-01
EAN/GTIN:
     4013951003491
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
PAGNA Ordnungsmappe. Anzahl Hüllen: 7. Ausführung: mit 7 Fächern. Ausrichtung: Hochformat. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: . Fertigkeiten: Register. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 174 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 24061-01. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Material: Karton. Modell: Easy. Produktlinie: Easy. Textfeld: Nein. Tiefe: 4 mm. VE: Stück. Verschlussart: Gummiband. Öffnung: Rechts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
174 g
Farbe:
Rot
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner karton a4 farbig sortiert, eckspanner a4, eckspanner karton, PULTORDNER, ORDNUNGSMAPPEN, KARTONMAPPE, 1220625, ORDNUNGSMAPPE, 7001970
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,93*
1
€ 7,95*
ab € 1,71*
€ 3,03*
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 3,30*
Lager 94QG7
207
1
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400002020
ab € 5,01*
Ähnlich
Leitz
39070025
ab € 6,35*
Ähnlich
Pagna
24061-12
ab € 2,00*
Ähnlich
Pagna
40058-01
ab € 1,63*
Ähnlich
Pagna
24061-02
ab € 1,71*
Ähnlich
Pagna
24061-03
ab € 1,70*
Ähnlich
Pagna
24061-05
ab € 1,71*
Ähnlich
Pagna
24061-00
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.