Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127611550
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
24131-02
EAN/GTIN:
4013951004740
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Ordnungsmappe Easy mit 12 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem Aufdruck auf dem Deckel und der Möglichkeit zur individuellen Beschriftung besonders flexibel einsetzen. Das schwarze Eckspanngummi hält lose Blätter sicher fest – so wird die Ordnungsmappe auch zu einem perfekten Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Tab-Register
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
eckspanner a4 blau karton
,
eckspanner a4
,
eckspanner karton
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,45*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,46*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,23*
€ 3,77*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,80*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 12 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), blau
ELBA
400001035
ab € 5,54*
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 A-Z, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
5001128
ab € 2,81*
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 blau, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
10843316
ab € 2,27*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, blau
Leitz
39120035
ab € 6,56*
Ähnlich
Pagna 24131-12 Tab-Register Karton Orange
Pagna
24131-12
ab € 2,04*
Ähnlich
Pagna 40059-02 Tab-Register Blau
Pagna
40059-02
ab € 1,90*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-01
ab € 2,01*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 12 Fächer
Pagna
24131-05
ab € 2,02*
Ähnlich
Pultordner farbig 1-12, 12 Fächer, Pendarec-Karton, blau
Leitz
59120035
ab € 9,19*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541202E DIN A4 12Fächer Karton blau
Exacompta
541202E
ab € 2,24*
Ähnlich
Ordnungsmappe 12 Fächer Easy sortiert
Pagna
24131-00
ab € 11,83*
Ähnlich
Ordnungsmappe DIN A4 12Fächer Colorkarton 420g blau
Soennecken
127003250
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen