Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, Jan.-Dez. 44 Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pultordner 1-31, Jan.-Dez. 44 Fächer schwarz
Pultordner 1-31, Jan.-Dez. 44 Fächer schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN24441-04
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24441-04
EAN/GTIN:
     4013951001022
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Einband aus Hartpappe (RC) mit Dehnrücken
  • Zwischenblätter aus Spezialkarton mit Schaulöchern und überstehenden Kunststoff-Taben
  • Größe: 270 x 340 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
44
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Blattformat:
A4
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
1.38 kg
Einbandmaterial:
Hartpappe
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Pagna
Material:
Pappe
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe pappe, 15012658, 24441, Dokumentenmappe, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Termin, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner, TerminOrdnungsmappe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,75*
€ 23,13*
Lager 467
12
1
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 23,56*
1
€ 6,78*
ab € 18,01*
€ 24,97*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,44*
1
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58440095
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.