Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner Classic 44 Fächer 1-31/1-12/Jan-Dez schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Pultordner Classic 44 Fächer 1-31/1-12/Jan-Dez schwarz
PAGNA Pultordner Classic 44 Fächer 1-31/1-12/Jan-Dez schwarz
Artikel-Nr.:
     832-309593
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24441-04
EAN/GTIN:
     4013951001022
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die langlebigen Pultordner mit 44 Fächern aus stabiler, schwarzer Hartpappe mit beschrifteten, überstehenden PP-Taben für extra schnelles Greifen sind ideal für die tägliche Vor- und Wiedervorlage von Dokumenten im Format DIN A4. Die Beschriftung 1–31 + 1–12/Jan–Dez bietet besondere Flexibilität bei der Vorsortierung und Wiedervorlage. Dank dehnbarem und zusätzlich verstärktem Rücken, zeichnet sich der Pultordner duruch ein besonders hohes Füllvermögen aus. Die reißfesten Seiten schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher im Buchblock helfen dabei, stets die Übersicht zu behalten. Das Umweltzeichen Blauer Engel kennzeichnet die aus ausgewählten Materialien gefertigten Pultordner als besonders ökologische Produkte. Jetzt mit 5-Jahres-Garantie!
Weitere Informationen:
weight:
1.329 kg
height:
0.050 m
width:
0.260 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, fächermappe schwarz pagna, faltmappe, faltmappe pappe, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,75*
€ 23,13*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 23,56*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 18,01*
€ 24,97*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,44*
1
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
58440095
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.