Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägablage Fächerbreite 4,5cm 20 Fächer PS (Polystyrol) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Schrägablage, aus Polystyrol, 20 Fächer, schwarz (74600964)
PAPERFLOW Schrägablage, aus Polystyrol, 20 Fächer, schwarz (74600964)
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF204101
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2041.01
EAN/GTIN:
     3660141030310
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Für die Ausstattung Ihres Schrankes
  • Schrägablage mit fester Einteilung
  • für den schnellen Zugriff auf Ihre Unterlagen
  • Fächerbreite: 4,5cm
  • aus Poystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Breite:
1115 mm
Bruttogewicht:
7.8000 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
206 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortierstation 20 fächer, postsortieranlage, paperflow sortierstation, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Gestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, SortierStation, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, TischSortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSortieranlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 104,49*
€ 142,54*
Lager 467
351 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 111,19*
€ 142,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2040.01
ab € 79,83*
Sonstiges
Paperflow
2040.02
ab € 81,26*
Sonstiges
Paperflow
4939.01
ab € 68,36*
Sonstiges
Paperflow
4939.02
ab € 76,62*
Sonstiges
Paperflow
4940.01
ab € 75,32*
Sonstiges
Paperflow
4940.02
ab € 82,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.