Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 4939.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 4939.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 4939.01 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92389071
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4939.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
14
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Hängeordner, Letter, Papier
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Länge (mm)
310 mm
Höhe
206 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2040.01
ab € 79,53*
Sonstiges
Paperflow
2040.02
ab € 81,82*
Sonstiges
Paperflow
4939.02
ab € 76,40*
Sonstiges
Paperflow
4940.01
ab € 75,68*
Sonstiges
Paperflow
4940.02
ab € 83,03*
Sonstiges
Paperflow
2041.01
ab € 103,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.