Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl Bistro Kunststoff VE=4 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhl Bistro Kunststoff VE=4 Stück schwarz
Stuhl Bistro Kunststoff VE=4 Stück schwarz
Stuhl Bistro Kunststoff VE=4 Stück schwarz
Stuhl Bistro Kunststoff VE=4 Stück schwarz
Stuhl Bistro Kunststoff VE=4 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFCHBISX40101
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHBISX4.01.01
EAN/GTIN:
     3660141232639
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Ein Bistro-Lock in Ihrer Cafeteria!
  • zeitgenössisches Design
  • 4-er Set Stühle
  • Sitz Polypropylen, sehr pflegeleicht
  • Gestell Stahl, schwarz lackiert
  • Sitzhöhe: 45cm
  • Maße: HxBxT 76x54,5x53,5cm
  • Lieferung: zerlegt
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
535 mm
Bruttogewicht:
27.8000 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Paperflow
Material:
PP (Polypropylen)
Material des Fußes:
Stahl
Packungsinhalt:
4 Stück
Sitzhöhe:
45 cm
Tiefe:
545 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 555,19*
€ 654,28*
Lager 467
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 585,60*
€ 715,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,02*
€ 843,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,69*
€ 825,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,77*
€ 763,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 622,54*
€ 740,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,60*
€ 696,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHCUBTX2.01.01
ab € 90,66*
Ähnlich
Paperflow
CHBISX4.01.06
ab € 596,75*
Ähnlich
Paperflow
CHBISX4.01.08
ab € 596,52*
Ähnlich
Paperflow
CHBISX4.01.13
ab € 559,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.