| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600462 Herst.-Nr.: CHBISX4.01.01 EAN/GTIN: 3660141232639 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besucherstuhl BISTRO, 4er Set, schwarz Sitz aus Kunststoff-Polypropylen, Farbe: schwarz, Gestell aus lackiertem Stahl, Sitzhöhe: 450 mm, Maße: (B)535 x (T)545 x (H)760 mm beinhaltet: 4 Stück (CHBISX4.01.01) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Bistro-Stuhl, Bistrostuhl, Kantinenstuhl, Außenstuhl, Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff schwarz, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, Stühle & Hocker, Bistrostühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 564,46* | € 652,44* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 557,42* | € 652,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,75* | € 670,29* | | | | | 358 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 585,11* | € 712,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 139,355* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|