Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungetisch HxBxT 60x80x80cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungetisch HxBxT 60x80x80cm weiß
Loungetisch HxBxT 60x80x80cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFG801313
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     G80.13.13
EAN/GTIN:
     3660141221954
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
  • Ultraleichte Montage
  • Tischplatte: 25 mm starke Platte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kante
  • Tischsäule: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
  • 60 mm Durchmesser
  • Tschüss: kratzfester Stahl mit weißer Epoxylackierung
  • 49,5 cm Durchmesser, 4 mm stark
  • Logistik: zerlegt geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Bruttogewicht:
20.7600 kg
Höhe:
600 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, beistelltisch rund, clubtisch, paperflow beistelltisch, Kleintisch, Tisch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 154,63*
€ 5,50*
ab € 123,18*
€ 154,63*
€ 2,95*
ab € 160,41*
€ 203,27*
Lager 467
349 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 167,31*
€ 217,52*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 216,60*
€ 262,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
G60.13.23
ab € 111,71*
Ähnlich
Paperflow
G60.13.13
ab € 111,77*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.23
ab € 126,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.