Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer mit Plakatrahmen HxBxT 167,5x35x38,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer mit Plakatrahmen HxBxT 167,5x35x38,5cm schwarz
Prospektständer mit Plakatrahmen HxBxT 167,5x35x38,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFSPP1-01
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     SPP1-01
EAN/GTIN:
     3660141881080
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Prospektständer mit integriertem Plakatrahmen für eine optimale Kommunikation
  • Solide Standerkonstruktion mit Metallinnenstruktur und Kunststoffummantelung
  • Ablageböden im Winkel verstellbar (0-75 Grad), sowie stufenweise in der Höhe
  • Extra breite Anschlagskante 35 mm für hohes Fassungsvermögen
  • Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Besonderheiten:
mit Plakatrahmen
Breite:
855 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
1675 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Metall
Tiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, klapprahmen a4, klapprahmen, Präsentationsständer, Schrägbodenaufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,08*
€ 361,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 273,60*
€ 362,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.