Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Füller
>
Füllertinte
>
Artikel
Tintenglas Iroshhizuku Glas mit 50ml syo-ro (grün)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#PILO1150SY
Hersteller:
Pilot
Herst.-Nr.:
1150SY
EAN/GTIN:
4902505374753
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tintenglas IROSHIZUKU
Behälterart/-inhalt: Glas mit 50 ml
Farbe: syo-ro (grün)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Farbname:
syo-ro (grün)
Füllmenge:
50 ml
Marke:
Pilot
Schreibfarbe:
grün
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Nachfülltinte und Refillpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinte für Füllhalter
,
füllertinte grün
,
füllertinte
,
pilot füllertinte
,
1150
,
Tinte
,
Tintenglas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot IROSHIZUKU CHIKU-RIN Grün
Pilot
014928
ab € 16,56*
Ähnlich
Pilot Iroshizuku Murasaki-shikibu
Pilot
014926
ab € 15,23*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (fuyu-gaki) Winter Persimmon
Pilot
1150FG
ab € 16,54*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (fuyu-syogu) Old Man Winter
Pilot
1150FS
ab € 16,56*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (kiri-same) Autumn Shower
Pilot
1150KS
ab € 16,59*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (kon-peki) Deep Cerulean Blue
Pilot
1150KO
ab € 16,63*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (kosumosu) Cosmos
Pilot
1150KM
ab € 16,59*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (ku-jaku) Peacock
Pilot
1150KJ
ab € 16,61*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (momiji) Autumn Leaves
Pilot
1150MO
ab € 16,70*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (shin-ryoku) Forest Green
Pilot
1150SHR
ab € 16,68*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (take-sumi) bamboo charcoal
Pilot
1150TAK
ab € 16,63*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (tsuki-yo) Moonlight
Pilot
1150TY
ab € 16,54*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (tsutsuji) Azalea
Pilot
1150TT
ab € 16,58*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (yama-budo) Crimson Glory Wine
Pilot
1150YB
ab € 16,56*
Ähnlich
Tintenglas Iroshizuku 50ml (yama-guri) Wild Chestnut
Pilot
1150YG
ab € 16,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen