Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2228003 Herst.-Nr.: 2228003 EAN/GTIN: 4902505085765 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Hi-Tecpoint V7
- mit abnehmbarer Kappe
- Schreibspitze mit Edelstahlkugel
- gefüllt mit Flüssigtinte
- Schaft aus Kunststoff mit transluzenter Griffzone
- Clip aus Metall
- mit Tintenstandanzeige und ATT-System
- Strichstärke: 0,35 mm
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.01 kg | dokumentenecht: | nein | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,35 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,77* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 1,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,23* | € 2,34* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,18* | € 3,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,79* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|