Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4627323 Herst.-Nr.: 4902505085765 EAN/GTIN: 4902505085765 |
| |
|
| | |
| Pilot Tintenroller Hi-Tecpoint V7. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Farbenart: Normal. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Mehrfarbig. Gewicht: 250 g. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Gelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 250 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,76* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,95* | € 1,81* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 1,93* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,87* | € 3,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|