Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Hi-Tecpoint V7 0,35 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Hi-Tecpoint V7 0,35 grün
Tintenroller Hi-Tecpoint V7 0,35 grün
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2228004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2228004
EAN/GTIN:
     4902505085789
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Tintenroller Hi-Tecpoint V7
  • mit abnehmbarer Kappe
  • Schreibspitze mit Edelstahlkugel
  • gefüllt mit Flüssigtinte
  • Schaft aus Kunststoff mit transluzenter Griffzone
  • Clip aus Metall
  • mit Tintenstandanzeige und ATT-System
  • Strichstärke: 0,35 mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.01 kg
dokumentenecht:
nein
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pilot
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,35 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller pilot, ink ball, Liquidroller, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,73*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,07*
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 3,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pilot
2227003
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
2227010
ab € 1,21*
Ähnlich
Pilot
2227001
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
2227004
ab € 1,00*
Ähnlich
Pilot
2227009
ab € 1,27*
Ähnlich
Pilot
2227002
ab € 0,99*
Ähnlich
Pilot
2227008
ab € 1,26*
Ähnlich
Pilot
2228003
ab € 0,94*
Ähnlich
Pilot
2228001
ab € 0,94*
Ähnlich
Pilot
2228002
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.