Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO5085701 Herst.-Nr.: 5085701 EAN/GTIN: 4902505512605 |
| |
|
| | |
| - Tafelmarker V-Board Master S WBME-VS-EF-B-BG
- mit Wischer
- Strichstärke: EF
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Wischer | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,3 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz, deco marker, 5085, Begreen, Boardmaster, Marker, Tafelmarker, Tafelstift, V-Boardmaster, VBoardmaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,15* | € 1,75* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 1,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,19* | € 2,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,75* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|