Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superlocher HDC150 150 Blatt mit Anschlagschiene silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Superlocher HDC150 150 Blatt mit Anschlagschiene silber/orange
Superlocher HDC150 150 Blatt mit Anschlagschiene silber/orange
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI23000600
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23000600
EAN/GTIN:
     7313460006004
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
  • Super-Locher für bis zu 150 Blatt
  • Ergonomischer Griff aus Gussmetall
  • Großer Auffangbehälter
  • Selbstzentrierende Papieranschlagschienen aus Metall
  • Aufbewahrungsfach für Lochscheiben und -pfeifen
  • Der HDC150 ist Teil der Coordinated Power-Produktlinie
  • Lochabstand 80 mm
  • Anschlagschiene Für A6 Hochformat bis A3 Querformat
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Breite:
192 mm
Bruttogewicht:
3 kg
Farbe:
silber/orange
Farbname:
silber/orange
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Höhe:
204 mm
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Blocklocher
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Stanzleistung:
15 mm
Tiefe:
387 mm
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, rapid blocklocher, blocklocher, registraturlocher 150 blatt, 2300, HDC150, Locher, Superlocher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 142,82*
€ 5,50*
ab € 114,57*
€ 149,63*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 121,81*
€ 151,77*
€ 4,95*
ab € 119,13*
€ 153,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 154,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000540
ab € 9,61*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 30,29*
Zubehör
Rapid
23001000
ab € 6,04*
Zubehör
Rapid
23223100
ab € 190,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.