Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPI5000546 Herst.-Nr.: 5000546 EAN/GTIN: 4051661018411 |
| |
|
| | |
| - Rapid Heftgerät Supreme SO30, mit Oberlademechanik, Fullstrip
- mit patentierter Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis
- patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand
- mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner
- rutschfest
- inklusive Heftklammern Omnipress 30
- Heftklammertyp: 210 x Omnipress 30
- Heftleistung/Blatt: 3mm/30
- Einlegetiefe: 40mm
- Material: Metall/ABS
- Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.477 kg | Einlegetiefe: | 40 mm | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | schwarz/grau | Heftart: | Flachheftung | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 30 Blatt | Klammernart: | Omnipress 30 | Marke: | Rapid | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapid büroheftgerät, bostitch, Aktenhefter, Brotbäcker, Hefter, Omnipress, Supreme, Tacker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,18* | € 25,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,87* | € 26,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 23,12* | € 31,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,69* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|