Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-500054-08 Herst.-Nr.: 5000546 EAN/GTIN: 4051661018411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachheftgerät Rapid Supreme Omnipress SO30 5000546/5000547 (GRAU) bis 30 Blatt, Einlegetiefe: 40mm, für Omnipress 30 Klammern - Rapid Flachhefter Supreme Omnipress SO30 mit Oberlademechanik, SuperFlat Clinch-Technologie und patentierter Omnipress-Technologie für reduzierten Kraftbedarf egal wo gedrückt wird. Material: Metall/ABS Kunststoff, Einlegetiefe: 40mm, Heftarten: geschlossen, Heftleistung: bis 3mm. Für Heftklammern Rapid Omnipress 30, Farben: schwarz/grau = 5000546 und schwarz/rot = 5000547, Gewicht: 445g. Ausführung: patentierte SuperFlatClinch Technologie reduziert Papierstapel um 40%, Magazinbefüllung von oben für einfaches Nachladen von Heftklammern. Lieferung inklusive 200 Heftklammern Omnipress 30. Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, rapid heftgerät 30 blatt, bostitch, büro-heftgerät 30 blatt, Heftgeräte, Tacker, Tackermaschine, Flachheftgeräte, Aktenheftgeräet, Büro-Heftgeräte, Heftmaschinen, Klammeraffen, Klammermaschinen, Flachhefter, Flat-Clinch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 18,13* | € 25,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 18,84* | € 26,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 23,07* | € 32,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,60* | € 37,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|