Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Omnipress 30 verzinkt VE=5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammern Omnipress 30 verzinkt VE=5000 Stück
Heftklammern Omnipress 30 verzinkt VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI5000560
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000560
EAN/GTIN:
     4051661018886
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern
  • Rapid Heftklammern Omnipress 30, für patentiertes Omnipress-System mit besonders geringem Kraftaufwand, aus weicherem Draht, für die Heftgeräte SO30 und SO30C
  • Heftleistung: 30 Blatt/3mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Inhalt: 5000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.163 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
Omnipress 30
Marke:
Rapid
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Blockhefterklammer, Elektrohefterklammer, Hefterklammer, Heftgeräteklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 3,04*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,35*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 2,26*
€ 4,03*
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
5000546
ab € 18,25*
Ähnlich
Rapid
5000547
ab € 18,69*
Ähnlich
Rapid
5000549
ab € 16,50*
Ähnlich
Rapid
5000550
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.