Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ Partikelschnitt 4x35mm 22 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ Partikelschnitt 4x35mm 22 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ Partikelschnitt 4x35mm 22 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ Partikelschnitt 4x35mm 22 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ Partikelschnitt 4x35mm 22 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ Partikelschnitt 4x35mm 22 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2021422XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021422XEU
EAN/GTIN:
     5028252625630
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
  • Rexel Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ P-4
  • Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit mehr als 10 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Bedienfeld mit Touch-Control
  • Mit Infrarot-Füllstandsensor
  • Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt
  • Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde
  • Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch
  • Mit Auto Start/Stop-Funktion
  • Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster
  • Mit Laufrollen
  • Sehr leiser Betrieb
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität: bis zu 22 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 23 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 4 x 35 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 85 Liter / 800 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 230 mm
  • Leistungsaufnahme: 575 Watt
  • Geräuschpegel: ca
  • 55 DbA
  • Gewicht: 22 kg
  • Format: 553 x 813 x 493 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
85 l
Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
25 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
22 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
940 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Motorleistung:
575 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
35 mm
Schneidleistung:
23 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x35mm mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
635 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Hochleistungs, Hochleistungs-Aktenvernichter, HochleistungsAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Maschine, Mikroschnitt, Momentum, Office-Aktenvernichter, Partikelschnitt, Persönlicher, Reißwolf, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, staufreier, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 681,52*
€ 767,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 729,15*
€ 797,09*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 729,74*
€ 797,92*
Frei Haus
ab € 741,33*
€ 830,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,01*
€ 833,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,09*
€ 948,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,10*
€ 936,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,80*
€ 916,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,16*
€ 889,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 747,15*
€ 889,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,15*
€ 867,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.