Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Anbauteile
>
Finisher
>
Finisher Heftklammer
>
Artikel
Heftdraht Original Ricoh 410802
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#RICO410802
Hersteller:
Ricoh
Herst.-Nr.:
410802
EAN/GTIN:
4961311874451
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Ricoh Refill-Paket 410802 Aficio 1022/1027, 3x5000St
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.55 kg
Marke:
Ricoh
max. Anzahl der Druckseiten:
2000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
410802
Kompatible Geräte:
Lanier:
2138 C; 2138 CMF; 5622; 5627; 5632; L 2800 Series; L 2851 B; L 2851 Series; L 2851 SP; L 2851 SPF; L 3300 Series; L 3351 B; L 3351 Series; L 3351 SP; L 3351 SPF; LD 024 C; LD 032 C; LD 035; LD 045; LD 060; LD 075; LD 122; LD 124 C; LD 127; LD 132; LD 132 C; LD 135; LD 145; LD 151; LD 160; LD 170; LD 170 Series; LD 175; LD 260; LD 270; LD 280; LD 360; LD 360 SP; LD 370; LD 370 SP; LD 380; LD 380 Series; LD 380 SP; LD 420 Series; LD 425; LD 425 B; LD 425 SP; LD 425 SPF; LD 433; LD 433 B; LD 433 SP; LD 433 SPF; LD 528; LD 533; LP 275 HDN; MP 2352 sp; MP 2800 Series; MP 2852; MP 2852 SP; MP 3300 Series; MP 3352; MP 3352 SP; MP 6002; MP 6002 SP; MP 7502; MP 7502 SP; MP 9002; MP 9002 sp; MP C 3003; MP C 3003 sp; MP C 3004 SP; MP C 3004 SP TE; MP C 3503; MP C 3503 sp; MP C 4503; MP C 4503 Series; MP C 4503 SP; MP C 4503 SP TE; MP C 4504; MP C 4504 ex TE; MP C 4504 Series; MP C 4504 SP; MP C 5503; MP C 5503 sp; MP C 5504; MP C 5504 A SP; MP C 5504 Af; MP C 5504 Series; MP C 5504 SP; MP C 6003; MP C 6003 Series; MP C 6003 SP; MP C 6003 SP TE; MP C 6004; MP C 6004 ex TE; MP C 6004 Series; MP C 6004 SP
Ricoh:
4135 G; Aficio 1022; Aficio 1027; Aficio 1032; Aficio 1035; Aficio 1035 P; Aficio 1045; Aficio 1045 P; Aficio 1060; Aficio 1075; Aficio 2022; Aficio 2022 sp; Aficio 2027; Aficio 2032; Aficio 2035; Aficio 2035 e; Aficio 2035 f; Aficio 2035 g; Aficio 2035 Series; Aficio 2035 sp; Aficio 2045; Aficio 2045 e; Aficio 2045 f; Aficio 2045 Series; Aficio 2051; Aficio 2060; Aficio 2075; Aficio 2090; Aficio 2105; Aficio 3035; Aficio 3035 AD; Aficio 3035 p; Aficio 3035 ps; Aficio 3035 Series; Aficio 3045; Aficio 3045 AD; Aficio 3045 p; Aficio 3045 ps; Aficio 3045 Series; Aficio AP 3800 c; Aficio AP 3800 cd; Aficio AP 3800 cdL; Aficio AP 3800 cdt 1; Aficio AP 3800 cdt 2; Aficio AP 3800 cmf; Aficio AP 3800 Series; Aficio AP 3850 c; Aficio AP 3850 cd; Aficio AP 3850 cdL; Aficio AP 3850 cdt 1; Aficio AP 3850 cdt 2; Aficio AP 3850 Series; Aficio AP 4510; Aficio AP 900; Aficio Color 1200 Series; Aficio Color 1224 c; Aficio Color 1224 sp; Aficio Color 1232 c; Aficio Color 1232 sp; Aficio MP 2300 Series; Aficio MP 2352; Aficio MP 2352 sp; Aficio MP 2550; Aficio MP 2550 B; Aficio MP 2550 BAD; Aficio MP 2550 Series; Aficio MP 2550 sp; Aficio MP 2550 spf; Aficio MP 2553; Aficio MP 2591; Aficio MP 2800 Series; Aficio MP 2851; Aficio MP 2851 b; Aficio MP 2851 Series; Aficio MP 2851 sp; Aficio MP 2851 spf; Aficio MP 2852; Aficio MP 2852 AD; Aficio MP 2852 Series; Aficio MP 2852 sp; Aficio MP 3053; Aficio MP 3300 Series; Aficio MP 3350; Aficio MP 3350 b; Aficio MP 3350 b AD; Aficio MP 3350 csp; Aficio MP 3350 Series; Aficio MP 3350 sp; Aficio MP 3350 spf; Aficio MP 3351; Aficio MP 3351 b; Aficio MP 3351 Series; Aficio MP 3351 sp; Aficio MP 3351 spf; Aficio MP 3352; Aficio MP 3352 AD; Aficio MP 3352 Series; Aficio MP 3352 sp; Aficio MP 3353; Aficio MP 3550; Aficio MP 3550 b; Aficio MP 5500 sp; Aficio MP 6000; Aficio MP 6000 sp; Aficio MP 6001; Aficio MP 6001 ds; Aficio MP 6001 Series; Aficio MP 6001 sp; Aficio MP 6002; Aficio MP 6002 sp; Aficio MP 6500; Aficio MP 6500 Series; Aficio MP 6500 sp; Aficio MP 7000; Aficio MP 7000 Series; Aficio MP 7000 sp; Aficio MP 7001; Aficio MP 7001 dn; Aficio MP 7001 Series; Aficio MP 7001 sp; Aficio MP 7500; Aficio MP 7500 Series; Aficio MP 7500 sp; Aficio MP 7502; Aficio MP 7502 sp; Aficio MP 8000; Aficio MP 8000 Series; Aficio MP 8000 sp; Aficio MP 8001; Aficio MP 8001 dn; Aficio MP 8001 Series; Aficio MP 8001 sp; Aficio MP 9002; Aficio MP 9002 sp; Aficio MP C 3003 sp; Aficio MP C 3003 zsp; Aficio MP C 3503 sp; Aficio MP C 4503 a sp; Aficio MP C 4503 sp; Aficio MP C 4504; Aficio MP C 4504 A SP; Aficio MP C 4504 Series; Aficio MP C 4504 SP; Aficio MP C 5503 a sp; Aficio MP C 5503 Series; Aficio MP C 5503 sp; Aficio MP C 5504; Aficio MP C 5504 A SP; Aficio MP C 5504 Series; Aficio MP C 5504 SP; Aficio MP C 6003 sp; Aficio MP C 6004; Aficio MP C 6004 SP; Aficio SP 8100 dn; Aficio SP 8100 n; Aficio SP 8100 Series; Aficio SP 9100 dn; C 2400 Series; C 2408; C 2408 sp; Imagio NEO 220; Imagio NEO 270; Imagio NEO 320; MP C 4503 a sp; MP C 4503 sp; MP C 4504; MP C 4504 A SP; MP C 4504 Af; MP C 4504 ex A SP; MP C 4504 ex SP; MP C 4504 Series; MP C 4504 SP; MP C 5500 Series; MP C 5504; MP C 5504 A SP; MP C 5504 Af; MP C 5504 ex A SP; MP C 5504 ex SP; MP C 5504 Series; MP C 5504 SP; MP C 6003; MP C 6003 sp; MP C 6004; MP C 6004 Af; MP C 6004 ex SP; MP C 6004 Series; MP C 6004 SP
Savin:
2235; 2522; 2522 DP; 2527; 2527 DP; 2532; 2535; 2535 DP; 2535 P; 2535 Series; 2545 DP; 2545 P; 2560; 2575; 2800 Series; 2851 B; 2851 Series; 2851 SP; 2851 SPF; 3351 B; 3351 Series; 3351 SP; 3351 SPF; 4022; 4022 SP; 4027; 4027 SP; 4035; 4035 SP; 4045; 4045 SP; 4135 G; 9025 B; 9025 Series; 9025 SP; 9025 SPF; 9033 B; 9033 Series; 9033 SP; 9033 SPF; 9060; 9060 SP; 9070; 9070 SP; 9080; 9080 SP; C 2532; C 3200 Series; C 3210; C 3210 SP; SLP 38 C; SLP 38 CDE; SLP 38 CS
Sindoh:
Aficio 1200 Series; Aficio 1224 C; Aficio 1232 C; Aficio 2022; Aficio 2027; Aficio 2032; Aficio 2045 E; Aficio 2060; Aficio 2075; Aficio 3000 Series; Aficio 3035; Aficio 3045
NRG:
3545; D 10505; D 10515; D 2205; D 2705; D 3205; D 3525; D 3545; D 4525; D 4545; D 6005; D 7505; Docustation 10105; Docustation 10508; Docustation 10512; Docustation 10518; Docustation 2200 Series; Docustation 2212; Docustation 2238; Docustation 2700 Series; Docustation 2712; Docustation 2738; Docustation 3212; Docustation 3238; Docustation 3502; Docustation 3508; Docustation 3518; Docustation 3532; Docustation 3545; Docustation 4502; Docustation 4508; Docustation 4518; Docustation 4532; Docustation 6000 Series; Docustation 6002; Docustation 6008; Docustation 7500 Series; Docustation 7502; Docustation 7508; Docustation DSM 622; Docustation DSM 627; Docustation DSM 632; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 735; Docustation DSM 735 E; Docustation DSM 745; Docustation DSM 745 E; Docustation MP 5500; Docustation MP 6000; Docustation MP 6500; Docustation MP 7000; Docustation MP 7500; Docustation MP 8000; Docustation DSM 620 Series; Docustation DSM 651; Docustation DSM 660; Docustation DSM 675; Docustation DSM 775; DSC 224; DSC 232; DSC 38; DSC 38 MF; DSC 38 U; MP 2550 B; MP 3300 Series; MP 3350; MP 3350 B; MP 5500; MP 6000; MP 6500; MP 7000; MP 7500; MP 8000; MP C 3003 SP; MP C 3503 SP; MP C 4503 a sp; MP C 4503 sp; MP C 5503 a sp; MP C 5503 sp; MP C 6003 sp; P 7575; SP 8100 DN; SP 9100 DN
Rex Rotary:
Docustation 10508; Docustation 10518; Docustation 2238; Docustation 2738; Docustation 3238; Docustation 3508; Docustation 3518; Docustation 4508; Docustation 4518; Docustation 6008; Docustation 7508; Docustation DSM 622; Docustation DSM 627; Docustation DSM 632; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 651; Docustation DSM 660; Docustation DSM 675; Docustation MP 5500; Docustation MP 6500; Docustation MP 7500; DSC 224; DSC 232; DSC 38; DSC 38 MF
Infotec:
4353 MF; 4452 MF; 4453 MF; IP 280; Aficio SP 9100 DN; IPC 3500 Series; IPC 3535; IPC 3535 E; IS 2022; IS 2027; IS 2032; IS 2035; IS 2045; IS 2060; IS 2075; IS 2090; IS 2105; IS 2122; IS 2127; IS 2132; IS 2135; IS 2145; IS 2151; IS 2160; IS 2175; IS 2235; IS 2245; IS 2255; IS 2265; IS 2275; IS 2435; IS 2445; ISC 1024; ISC 1032; ISC 1032 C; ISC 824; MP 2550; MP 3300 Series; MP 3350; MP 3350 B; MP 3550; MP 6000; MP 6000 Series; MP 6001; MP 7000; MP 7000 Series; MP 7001; MP 8000; MP 8000 Series; MP 8001; MP 9001
Danka:
IS 2022; IS 2027; IS 2032; IS 2200 Series; IS 2255; IS 2265; IS 2275; ISC 1000 Series; ISC 1024; ISC 1032
Gestetner:
Docustation 10105; Docustation 10512; Docustation 2212; Docustation 2712; Docustation 3212; Docustation 3502; Docustation 3532; Docustation 4502; Docustation 4532; Docustation 6002; Docustation 7502; Docustation DSM 620 Series; Docustation DSM 622; Docustation DSM 627; Docustation DSM 632; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 651; Docustation DSM 660; Docustation DSM 675; Docustation DSM 735; Docustation DSM 745; Docustation MP 5500; Docustation MP 6500; Docustation MP 7500; DSC 224; DSC 232; DSC 38; DSC 38 MF; P 7575
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 2060; Infoprint 2060 ES; Infoprint 2075 ES
MB Inc:
345; 738; 8122; 8124 C; 8132 C; 8160; 8175; 9122; 9135; 9145
IBM:
Infoprint 2060; Infoprint 2060 ES; Infoprint 2075 ES
... >
Lager 467
>
InkJet, Toner, Farbbänder
>
diverses Druckerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Heftdraht
,
Heftklammern
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7532
13 Tage
42
pro Stück
€ 6,29*
ab € 14,20*
€ 19,18*
Lager 339
11 Tage
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 38,83*
€ 50,80*
Lager 2012
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,28*
€ 50,90*
Lager 467
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,66*
€ 52,38*
Lager 4249
2 Tage
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 51,31*
€ 65,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,38*
€ 62,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,40*
€ 59,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,93*
€ 52,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,02711* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 13,925*
Ähnlich
Ricoh 841817 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Ricoh
841817
ab € 55,93*
Ähnlich
Ricoh 841820 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Ricoh
841820
ab € 84,33*
Ähnlich
Ricoh 841853 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Ricoh
841853
ab € 53,81*
Ähnlich
Ricoh 841854 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Ricoh
841854
ab € 72,03*
Ähnlich
Ricoh 841855 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Ricoh
841855
ab € 61,17*
Ähnlich
Ricoh 841856 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Ricoh
841856
ab € 68,46*
Ähnlich
Ricoh D2392240 Drucker-Trommel Original
Ricoh
D2392240
ab € 343,38*
Ähnlich
Ricoh D2422241 Drucker-Trommel Original
Ricoh
D2422241
ab € 438,04*
Ähnlich
Ricoh Toner Type 6210D Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh
885098
ab € 46,58*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Ricoh 841817 MPC3503 schwarz
WhiteBox
841817
ab € 27,80*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Ricoh 841818 MPC3503 yellow
WhiteBox
841818
ab € 23,77*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Ricoh 841819 MPC3503 magenta
WhiteBox
841819
ab € 23,30*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Ricoh 841820 MPC3503 cyan
WhiteBox
841820
ab € 24,02*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Ricoh 841853 MPC6003 schwarz
WhiteBox
841853
ab € 31,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen