| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7021102305 Herst.-Nr.: 7021102305 EAN/GTIN: 4003273784949 |
| |
|
| | |
| - Modell futura 2
- Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
- 160 Seiten
- PP-Einband
- blau
- Wire-O-Bindung
- mit Gummizug
- 80 g/qm
- Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
- 2 Seiten = 1 Woche
- halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
- grau/rot
- Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
- 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
- 1 Seite Notizen liniert, 16 Seiten blanko
- 8 Seiten Adressen
- 11 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen: | | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 160 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | 14,8x21cm | Breite: | 148 mm | Breite des Blattes: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.255 kg | Einbandmaterial: | Polypropylen | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | blau | Höhe des Blattes: | 208 mm | Kalenderart: | Buchkalender | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Verschluss: | Gummizug | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-20:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, rido buchkalender 1 woche / 2 seiten a5, buchkalender a5, buchkalender, 702110230, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 7,06* | € 11,26* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,93* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|