Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten PP anthrazit Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten PP anthrazit Kalendarium 2025
Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten PP anthrazit Kalendarium 2025
Buchkalender futura 2 A5 1 Woche/2 Seiten PP anthrazit Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7021102905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7021102905
EAN/GTIN:
     4003273784963
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell futura 2
  • Blattgröße 14,8 x 20,8 cm
  • 160 Seiten
  • PP-Einband
  • anthrazit
  • Wire-O-Bindung
  • mit Gummizug
  • 80 g/qm
  • Offsetpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • grau/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 1 Seite Notizen liniert, 16 Seiten blanko
  • 8 Seiten Adressen
  • 11 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
14,8x21cm
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.254 kg
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
anthrazit
Höhe des Blattes:
208 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, rido buchkalender 1 woche / 2 seiten a5, buchkalender a5, buchkalender, 702110290, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 7,05*
€ 11,24*
1
€ 5,50*
ab € 6,87*
€ 11,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7021102305
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.