Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Buchkalender Managerkalender TM 20,5x26cm 1 Woche/2 Seiten Leder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7024068905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7024068905
EAN/GTIN:
     4003273785342
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Managerkalender TM
  • Blattgröße 20,5 x 26 cm
  • 168 Seiten
  • Leder-Einband Toscana
  • schwarz
  • Fadenheftung
  • mit Tagesmarkierer und 2 Zeichenbändern
  • 90 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • dreisprachig: deutsch, englisch, französisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 20 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz/burgund
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 6 Seiten Notizen liniert, 2 Seiten Urlaubsplaner
  • auswechselbares Adress-Registerheft, 16 Seiten
  • 16 Seiten Landkarten, 12 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
168
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
Lesezeichenbänder
Blattformat:
20,5x26cm
Breite:
205 mm
Breite des Blattes:
205 mm
Bruttogewicht:
0.728 kg
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe des Blattes:
260 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
100 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, rido buchkalender 1 woche / 2 seiten, buchkalender leder, buchkalender, 702406890, Agenda, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 86,66*
€ 122,76*
€ 5,50*
ab € 89,40*
€ 122,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7024008295
ab € 86,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.