Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft A5 -Skatonaut- PP Umschlag kariert 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heft A5 -Skatonaut- PP Umschlag kariert 100 Blatt
Heft A5 -Skatonaut- PP Umschlag kariert 100 Blatt
Heft A5 -Skatonaut- PP Umschlag kariert 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46795
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46795
EAN/GTIN:
     4002871467957
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
  • Heft -Skatonaut-
  • Geheftet
  • Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm
  • Motiv auf dem transparenten PP-Deckel ergänzt sich mit Druck auf 1. Innenseite, Einband aus abwaschbarem PP Umschlag.
  • Papierformat: DIN A5
  • kariert
  • Farbe: bunt
  • Anzahl der Blätter: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
bunt
Lineatur:
kariert
Marke:
RNK
Motiv:
Skatonaut
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,23*
€ 2,29*
2 Tage
8
4
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 2,50*
Lager 467
8
4
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,54*
2 Tage
8
4
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46762
ab € 1,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46763
ab € 1,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46796
ab € 1,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46761
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.