Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Heft Skatonaut, A5, 60g/m², 100 Blatt, kariert RNK 46795
Artikel-Nr.:
     639-802737795
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46795
EAN/GTIN:
     4002871467957
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Heft "Skatonaut". Geheftet. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Motiv auf dem transparenten PP-Deckel ergänzt sich mit Druck auf 1. Innenseite, Einband aus abwaschbarem PP Umschlag.. Papierformat: DIN A5. Kariert. Farbe: bunt. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
60
Papierformat:
A5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,23*
€ 2,29*
2 Tage
8
4
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,50*
11 Tage
8
4
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,54*
Lager 639
8
4
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,91*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46762
ab € 1,23*
Ähnlich
RNK-Verlag
46763
ab € 1,23*
Ähnlich
RNK-Verlag
46796
ab € 1,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46761
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.