Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft Skatonaut, A5, 100 Blatt, 60g/m², kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802737795
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46795
EAN/GTIN:
     4002871467957
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Heft "Skatonaut". Geheftet. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Motiv auf dem transparenten PP-Deckel ergänzt sich mit Druck auf 1. Innenseite, Einband aus abwaschbarem PP Umschlag.. Papierformat: DIN A5. Kariert. Farbe: bunt. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Skatonaut
Format:
A5
Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
100 Blatt
Grammatur:
60 g/qm
Einband:
abwaschbarer PP Umschlag
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv auf dem transparenten PP-Deckel ergänzt sich mit Druck auf 1. Innenseite
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,23*
€ 2,29*
Lager 690
8
4
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,49*
12 Tage
8
4
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 2,53*
2 Tage
8
4
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,92*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46762
ab € 1,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46763
ab € 1,22*
Ähnlich
RNK-Verlag
46796
ab € 1,23*
Ähnlich
RNK-Verlag
46761
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.