Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand Magnettafel 50x40cm lackiert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand Magnettafel 50x40cm lackiert weiß
Tischtrennwand Magnettafel 50x40cm lackiert weiß
Tischtrennwand Magnettafel 50x40cm lackiert weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA1900W
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     1900W
EAN/GTIN:
     8427951002266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Tischtrennwand
  • magnetisch
  • Maße: 50x40cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
weiß
Farbe der Front:
weiß
Höhe:
400 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tischtrennwand, magnetboard rocada, magnet board, magnettafel breite 500 mm, Schreibtisch, Schreibtisch-Trennwand, Schreibtischtrennwand, Schreibtischwand, Spuckschutz, Trennwand, Virenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 60,02* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.