Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Executive BxTxH 180x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Executive BxTxH 180x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert
Schreibtisch Executive BxTxH 180x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2003AD05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2003AD05
EAN/GTIN:
     8427951993014
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tischgestell mit 40x30cm Stahlrohr in kompakter Bauweise
  • Tischfüße 60x60mm gerade
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern für einen Höhenausgleich bis 5cm
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,61*
€ 500,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 452,89*
€ 540,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,11*
€ 585,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,89*
€ 538,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 452,89* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2943
ab € 122,27*
Zubehör
Rocada
2941
ab € 134,21*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,36*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,93*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,51*
Zubehör
Rocada
2903IV01
ab € 197,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.