| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCA6421R-490 Herst.-Nr.: 6421R-490 EAN/GTIN: 8427951642141 |
| |
|
| | |
| - Mit Farbe lässt sich viel ausdrücken und darstellen, unterschiedliche Bereiche oder Informationsschwerpunkte, Stimmungen oder einfach nur individueller Geschmack.
- Skin Color Schreibtafeln sind fast genauso funktionell wie die weißen Tafelmodule, bringen aber deutlich mehr Farbe in Ihr (Büro)Leben.
- rahmenlos
- magnetisch, beschreibbar, trocken abwischbar
- Ablageboard + 1 Boardmarker inkl.
- Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Breite: | 1500 mm | Farbe: | RAL 490-1 rosa | Höhe: | 1000 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Rocada | Material: | Stahl | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Tafelfarbe: | RAL 490-1 rosa | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, rocada whiteboard, 6421R, Magenttafel, Modultafel, Schreibtafel, Slimboard, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,70* | € 157,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 122,12* | € 159,95* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,83* | € 191,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 172,69* | € 217,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 172,69* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|