Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 6019 weißgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 6019 weißgrün
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 6019 weißgrün
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 6019 weißgrün
Skinwhiteboard-Modul lackiert 100x150cm RAL 6019 weißgrün
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA6421R-6019
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     6421R-6019
EAN/GTIN:
     8427951021151
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert
  • Mit Farbe lässt sich viel ausdrücken und darstellen, unterschiedliche Bereiche oder Informationsschwerpunkte, Stimmungen oder einfach nur individueller Geschmack.
  • Skin Color Schreibtafeln sind fast genauso funktionell wie die weißen Tafelmodule, bringen aber deutlich mehr Farbe in Ihr (Büro)Leben.
  • rahmenlos
  • magnetisch, beschreibbar, trocken abwischbar
  • Ablageboard + 1 Boardmarker inkl.
  • Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Breite:
1500 mm
Farbe:
weißgrün
Höhe:
1000 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Tafelfarbe:
weißgrün
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, rocada whiteboard, 6421R, Magenttafel, Modultafel, Schreibtafel, Slimboard, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 172,46* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.