Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol-Tafel Skinshape Wolke lackiert 75x115cm RAL 7030 steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol-Tafel Skinshape Wolke lackiert 75x115cm RAL 7030 steingrau
Symbol-Tafel Skinshape Wolke lackiert 75x115cm RAL 7030 steingrau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA6450-7030
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     6450-7030
EAN/GTIN:
     8427951021786
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Formen und Farbe bringen Frische ins Büro
  • mit Boardmarker beschriftbar, magnethaftend
  • zu jedem Shape-Modul wird ein Ablageboard (fixe Montageposition) geliefert.
  • Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Breite:
1150 mm
Farbe:
steingrau
Höhe:
750 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Produktbreite:
115 cm
Produkthöhe:
75 cm
Tafelfarbe:
steingrau
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert rocada, magnet board, magnetboard whiteboard, 6450, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Symboltafel, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 190,85* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.