Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol-Tafel Skinshape Glühbirne lackiert 100x150cm RAL 1015 hellelfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol-Tafel Skinshape Glühbirne lackiert 100x150cm RAL 1015 hellelfenbein
Symbol-Tafel Skinshape Glühbirne lackiert 100x150cm RAL 1015 hellelfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA6461-1015
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     6461-1015
EAN/GTIN:
     8427951022233
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Formen und Farbe bringen Frische ins Büro
  • mit Boardmarker beschriftbar, magnethaftend
  • zu jedem Shape-Modul wird ein Ablageboard (fixe Montageposition) geliefert.
  • Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Breite:
1500 mm
Farbe:
hellelfenbein
Höhe:
1000 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Tafelfarbe:
hellelfenbein
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, 6461, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Symboltafel, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 252,87* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,37*
€ 372,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.