| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCA6461-6019 Herst.-Nr.: 6461-6019 EAN/GTIN: 8427951022349 |
| |
|
| | |
| - Formen und Farbe bringen Frische ins Büro
- mit Boardmarker beschriftbar, magnethaftend
- zu jedem Shape-Modul wird ein Ablageboard (fixe Montageposition) geliefert.
- Achtung: Niemals mit reinem Alkohol reinigen, keine Tücher mit abrasiven Eigenschaften verwenden.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Breite: | 1500 mm | Farbe: | weißgrün | Höhe: | 1000 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Rocada | Material: | Stahl | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Tafelfarbe: | weißgrün | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, 6461, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Symboltafel, Tafel, Weißwand, Weißwand-Tafel, WeißwandTafel, Whiteboardtafel |
| | |
| |