Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Armlehnen Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA988
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     988
EAN/GTIN:
     8427951988119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
  • Bürodrehstuhl mit einem Bezug aus hochwertigem Lederimitat
  • Gestell aus verchromtem Metall
  • Wippmechanik
  • Metallarmlehnen mit Auflagefläche und Hartbodenrollen im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Belastbarkeit:
100 kg
Breite des Sitzes:
50 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe der Rückenlehne:
55 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
49-56 cm
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe des Sitzes:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitssessel, Bürodrehstuhl, Bürosessel, Drehstuhl, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Polsterstuhl, Schreibtischstuhl, Sessel, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 205,49* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
986
ab € 234,89*
Ähnlich
Rocada
998V15
ab € 576,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.