Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 20 Liter
Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 20 Liter
Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 20 Liter
Artikel-Nr.:
     467-#ROCACOVBIN20
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     COV-BIN20
EAN/GTIN:
     8427951210005
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Runder Treteimer aus rostfreiem Glanstahl
  • mit Inneneimer aus schwarz injiziertem Polypropylen, resistent gegenüber alltäglichen Produkten und sogar chemischen Reinigungsmitteln
  • der obere Deckel schließt perimetrisch das innere Fach
  • geeignet für Badezimmer, Hotels, Restaurants und öffentliche Einrichtungen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
290 mm
Farbe:
silber
Fassungsvermögen:
20 l
Höhe:
450 mm
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, 20 liter tretabfalleimer silber rund, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 20l, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,50*
€ 68,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 123,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 46,50* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.