Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Infintiy schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandascher Infintiy schwarz/silber
Wandascher Infintiy schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-#RUBBFG9W3200SSBLA
Herst.-Nr.:
     FG9W3200SSBLA
EAN/GTIN:
     0086876183467
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Smoking-Management
  • Der 360 Grad Ablegebereich ist von allen Seiten zugänglich
  • Der kuppelförmige Aufsatz gewährleistet den Schutz bei jeder Witterung
  • Darüber Hinaus sind die Modelle sehr einfach zu reinigen und zu leeren.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.5 kg
Durchmesser:
295 mm
Farbe:
schwarz/silber
Farbname:
schwarz/silber
Höhe:
472 mm
Marke:
Rubbermaid
Material:
Metall
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 119,79*
€ 154,22*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 154,22*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 122,67*
€ 158,02*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 137,33*
€ 173,78*
€ 4,95*
ab € 155,98*
€ 196,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 105,50*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 119,55*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 185,01*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 74,58*
Ähnlich
Vepa Bins
31041008
ab € 104,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.