Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 50mm x 66m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packband 50mm x 66m braun
Packband 50mm x 66m braun
Artikel-Nr.:
     467-#SCOT305B5066
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     305B5066
EAN/GTIN:
     8021684466465
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
  • Scotch Klebeband 305 ist ein geräuscharmes Standard-Verpackungsklebeband, weist gute Scherkräfte und Anfangshaltung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf
  • Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen
  • Das Klebeband ist bedingt UV-beständig.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.944 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Scotch
Material:
n.a.
Materialstärke:
50 mic
Reißfestigkeit:
n.a.
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
n.a.
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,43*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,56*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 2,57*
1 Tag
128
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
Lager 467
306
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.