Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 305 305B5066 Verpackungsklebeband Scotch® 305 Hellbraun (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13660
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     305B5066
EAN/GTIN:
     8021684466465
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Standard-Verpackungsklebeband für leichte Kartons. Geräuscharm. Es eignet sich auch für einen Kartonverschluß bei niedrigen Temperaturen und für Anwendungen im Außenbereich.
Features:
Hellbraun
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit, UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + UV-Beständig
Serie:
Scotch® 305
Typ:
305
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.043 mm
Reißkraft:
368 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Materialstärke:
0.043 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,43*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,56*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,63*
€ 2,57*
1 Tag
128
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
9 Tage
306
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.