Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Organiser Conceptum flex A4 Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Business Organiser Conceptum flex A4 Kunstleder schwarz
Business Organiser Conceptum flex A4 Kunstleder schwarz
Business Organiser Conceptum flex A4 Kunstleder schwarz
Business Organiser Conceptum flex A4 Kunstleder schwarz
Business Organiser Conceptum flex A4 Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SIGECF110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF110
EAN/GTIN:
     4004360808807
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Schwarzes Cover für Business Notiersystem Conceptum flex, A4, hochwertiges Kunstleder mit dezenter Rillenprägung, weiche Haptik
  • Mit schwarzer Metallschiene für individuelle Bestückung von bis zu drei verschiedenen Inlays wie z. B. Notizhefte oder Folienhüllen (müssen extra bestellt werden)
  • Weitere Features: Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
  • Nachhaltig & immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse anpassbar: der optimale Begleiter für den Business-Alltag
  • Viele verschiedene Inlay-Artikel im Sigel Sortiment erhältlich
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.5120 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunstleder
Material der Klemme:
Metall
Mechaniktyp:
Steckmechanik
Motiv:
Conceptum
Produktbreite:
245 cm
Produkthöhe:
310 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Tiefe:
30 mm
Verschluss:
Gummizug
GPSR:
Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 27,68*
€ 29,95*
3 Tage
1
€ 5,49*
ab € 29,89*
€ 31,56*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 30,30*
€ 32,02*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 33,03*
€ 34,84*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 38,22*
€ 41,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF300
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
CF222
ab € 8,36*
Zubehör
Sigel
CF220
ab € 8,33*
Zubehör
Sigel
CF200
ab € 8,34*
Zubehör
Sigel
CF202
ab € 8,34*
Zubehör
Sigel
CF304
ab € 5,66*
Zubehör
Sigel
CF302
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.