Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansysteme
>
Artikel
Business Organiser Conceptum flex Set A4 Kunstleder schwarz inkl. 3 Hefte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SIGECF130
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
CF130
EAN/GTIN:
4004360808739
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Business Notiersystem Conceptum flex, Set: schwarzes Cover (hochwertiges Kunstleder mit dezenter Rillenprägung, weiche Haptik) und drei passende Einlage-Hefte (Notizheft, kariert, To-do-Liste, Besprechungsnotizen)
Cover mit schwarzer Metallschiene für individuelle Bestückung: bis zu drei verschiedene Inlays können einfach eingeschoben werden
Weitere Features: Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, Cover-Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
Nachhaltig & immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse anpassbar: der optimale Begleiter für den Business-Alltag
Viele weitere verschiedene Inlay-Artikel wie z. B. Notizhefte oder Folienhüllen im Sigel Sortiment erhältlich
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
1.3500 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Marke:
Sigel
Material:
Kunstleder
Material der Klemme:
Metall
Mechaniktyp:
Steckmechanik
Motiv:
Conceptum
Produktbreite:
245 cm
Produkthöhe:
310 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Tiefe:
30 mm
Verschluss:
Gummizug
... >
Lager 467
>
Bücher, Formulare, Schreibblöcke
>
Schreibplatten Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
,
Businessmappe
,
Collegemappe
,
Konferenzmappe
,
Ringbuchmappe
,
Tagungsmappe
,
Schulheft
,
Schulhefte
,
Heft kariert
,
Hefte kariert
,
Rechenheft
,
Rechenhefte
,
Zahlenheft
,
Zahlenhefte
,
Organizer Klassisch
,
Ringbuch Kalender
,
Ringbuchkalender
,
Systemplaner
,
Zeitplan-Systeme
,
Zeitplaner
,
Zeitplansystem
,
Zeitplansysteme
,
ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz
,
arbeitsmappe
,
arbeitsmappe a4
,
agenda
,
agendabuch
,
businessmappe
,
businessplaner
,
organizer
,
Schreibmappe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,19*
€ 70,40*
Lager 690
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 53,37*
€ 71,76*
Lager 467
12 Tage
1
€ 5,87*
ab € 54,49*
€ 72,98*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,74*
€ 78,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Klarsichthüllen Conceptum flex, transparent, 5 Hüllen für 10 Seiten in A4
Sigel
CF300
ab € 5,78*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex (D/GB/F/NL), Besprechungsnotizen mit Protokollkopf, A4
Sigel
CF222
ab € 8,31*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex (D/GB/F/NL), To-Do's, Prioritäten, Fälligkeiten, A4
Sigel
CF220
ab € 8,33*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex, kariert, Titelzeilen, Seitenzahlen u. Datumsangabe, A4
Sigel
CF200
ab € 8,33*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex, liniert, Titelzeilen, Seitenzahlen u. Datumsangabe, A4
Sigel
CF202
ab € 8,34*
Zubehör
SIGEL Schnellhefter Conceptum flex für ca. 50 Blatt (80 g/m²), A4
Sigel
CF304
ab € 5,74*
Zubehör
SIGEL Zubehörtasche Conceptum flex, grau, mit Zip-Verschluss, Größe ca. A4
Sigel
CF302
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen