Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Zeitplansysteme
>
Artikel
Business Organiser Conceptum flex Set A4 Kunstleder schwarz 3 Hefte CONCEPTUM CF130
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-773593
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
CF130
EAN/GTIN:
4004360808739
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A4 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Set bestehend aus dem Cover aus feinnarbigem, strapazierfähigem Kunstleder mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik sowie drei passenden Inlays: ein kariertes Notizheft, ein Heft To-do-Liste und ein Heft Besprechungsnotizen, jeweils mit edlem chamoisfarbenem Papier. Damit sind Sie für Meetings perfekt gerüstet. Das Cover ist an den Innenseiten mit Einsteckfächern aus weichem Mikrofaser für zusätzlichen Stauraum ausgestattet sowie mit Gummibandverschluss und Stifteschlaufe. Die Produktmaße des Covers betragen 245x310x30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Metallschiene
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Kunstleder mit dezenter Rillenprägung
Breite:
245
Breite des Blattes:
210
Farbe:
schwarz
Höhe:
310
Höhe des Blattes:
297
Papierformat:
A4
Tiefe:
30
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Produkt:
Conceptum Flex
Werkstoff:
Kunstleder
... >
Papier
>
Hefte & Blöcke
>
Notiz- und Registerbücher Modisch
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
,
Businessmappe
,
Collegemappe
,
Konferenzmappe
,
Ringbuchmappe
,
Tagungsmappe
,
Schulheft
,
Schulhefte
,
Heft kariert
,
Hefte kariert
,
Rechenheft
,
Rechenhefte
,
Zahlenheft
,
Zahlenhefte
,
Organizer Klassisch
,
Ringbuch Kalender
,
Ringbuchkalender
,
Systemplaner
,
Zeitplan-Systeme
,
Zeitplaner
,
Zeitplansystem
,
Zeitplansysteme
,
ringbuchmappe a4 kunstleder schwarz
,
arbeitsmappe
,
arbeitsmappe a4
,
Notizbücher
,
Schreibbücher
,
Kladden
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,19*
€ 70,40*
Lager 690
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 53,37*
€ 71,76*
Lager 467
12 Tage
1
€ 5,87*
ab € 54,49*
€ 72,98*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 58,74*
€ 78,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL Klarsichthüllen Conceptum flex, transparent, 5 Hüllen für 10 Seiten in A4
Sigel
CF300
ab € 5,78*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex (D/GB/F/NL), Besprechungsnotizen mit Protokollkopf, A4
Sigel
CF222
ab € 8,31*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex (D/GB/F/NL), To-Do's, Prioritäten, Fälligkeiten, A4
Sigel
CF220
ab € 8,33*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex, kariert, Titelzeilen, Seitenzahlen u. Datumsangabe, A4
Sigel
CF200
ab € 8,33*
Zubehör
SIGEL Notizheft Conceptum flex, liniert, Titelzeilen, Seitenzahlen u. Datumsangabe, A4
Sigel
CF202
ab € 8,34*
Zubehör
SIGEL Schnellhefter Conceptum flex für ca. 50 Blatt (80 g/m²), A4
Sigel
CF304
ab € 5,74*
Zubehör
SIGEL Zubehörtasche Conceptum flex, grau, mit Zip-Verschluss, Größe ca. A4
Sigel
CF302
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen